薄型温湿度表示器 メンブレンサーモ TP-300HA

薄型温湿度表示器 メンブレンサーモ TP-300HA アズワン

薄くて軽い!!文字高100mm、認識距離30mで、視認性バツグン。文字高100mmの大きな表示で視界性が抜群。厚さ19mmの超薄型表示器。設置したときのデザイン性にも優れています。位置を自由に動かせるフレキパイプを採用。センサを前向きにすることで壁面の温度または湿度の影響を受けずに、正確な測定ができます。

電源ACアダプタ(DC12V入力) 温度測定範囲(℃)0~50 湿度測定範囲(%)20~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×335×19 アズワン品番62-6487-48 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38899273 BOVJ401
128,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする