USLステンレスクリーン真空計 50Φ -0.1~0Mpa

USLステンレスクリーン真空計 50Φ -0.1~0Mpa - ユニバーサル

USLステンレスクリーン圧力計でクラス1000対応です。

ケース形状A枠(立型つば無し)種類真空計径(Φmm)50精度JIS1.6級程度使用温度(℃)-5~45接続ねじPT1/4アズワン品番62-7098-39圧力レンジ(MPa)-0.1~0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3897631600N-239-09
60,000
59,980
65,978(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする