曜日別特売

PCR8連チューブ

PCR8連チューブ - AXYGENPCR8連チューブ - AXYGENPCR8連チューブ - AXYGENPCR8連チューブ - AXYGEN
容量(mL)0.2透明
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39062425PCR-0208-C1ケース(125個×10パック)PCR8連チューブ キャップなし61-4681-05
129,500
119,800
131,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39062434PCR-0208-C-J1ケース(125個×1パック)PCR8連チューブ キャップなし 小口パック61-4681-06
14,900
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
39062443PCR-0208-CP-C1ケース(125個×10パック)PCR8連チューブ ドームキャップ付き61-4681-07
155,200
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39062459PCR-0208-CP-C-J1ケース(125個×1パック)PCR8連チューブ ドームキャップ付き 小口パック61-4681-08
17,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
39062468PCR-0208-FCP-C1ケース(125個×10パック)PCR8連チューブ フラットキャップ付き61-4681-09
152,400
149,800
164,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39062477PCR-0208-FCP-C-J1ケース(125個×1パック)PCR8連チューブ フラットキャップ付き 小口パック61-4681-10
17,500
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
39062486PCR-2CP-RT-C1ケース(125個×10パック)PCR8連チューブ qPCR用フラットキャップ61-4681-28
47,900
46,980
51,678(税込)
93日以内出荷
返品不可
39062495PCR-2CP-RT-C-J1ケース(125個×1パック)PCR8連チューブ qPCR用フラットキャップ 小口パック61-4681-29
5,500
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする