フェライトキャップ磁石 丸型 CEシリーズ

フェライトキャップ磁石 丸型 CEシリーズ 二六製作所

内容量1パック(10個)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39072986 CE001 18×5 18×5 61-9712-36 0.115(20℃における平均値)
1,550
 
 
取扱い終了

返品不可
39072995 CE002 24×5 24×5 61-9712-37 0.12(20℃における平均値)
1,850
 
 
取扱い終了

返品不可
39073004 CE003 28×5.5 28×5.5 61-9712-38 0.12(20℃における平均値)
2,270
 
 
取扱い終了

返品不可
39073013 CE004 36×7 36×7 61-9712-39 0.14(20℃における平均値)
3,070
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39072986 CE001 70736007 CE001 CE001 フェライトキャップ磁石 丸型 CEシリーズ 二六製作所 70736007 フェライトキャップ磁石 丸型 CEシリーズ 二六製作所 1パック(10個) 1,498 税込1,648 注文コードが変更になりました。
39072995 CE002 70736016 CE002 CE002 フェライトキャップ磁石 丸型 CEシリーズ 二六製作所 70736016 フェライトキャップ磁石 丸型 CEシリーズ 二六製作所 1パック(10個) 1,798 税込1,978 注文コードが変更になりました。
39073004 CE003 70736025 CE003 CE003 フェライトキャップ磁石 丸型 CEシリーズ 二六製作所 70736025 フェライトキャップ磁石 丸型 CEシリーズ 二六製作所 1パック(10個) 2,198 税込2,418 注文コードが変更になりました。
39073013 CE004 70736034 CE004 CE004 フェライトキャップ磁石 丸型 CEシリーズ 二六製作所 70736034 フェライトキャップ磁石 丸型 CEシリーズ 二六製作所 1パック(10個) 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする