洗浄ボトル

洗浄ボトル ニッコー

メーカーJPボトルをクリーンルーム内で純水洗浄し、クラス100の環境で2重パックした商品です。

お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
容量(mL)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39075339 - 1ケース(5本×40パック) - 100
76,000
 
 
取扱い終了

返品不可
39075348 - 1ケース(5本×40パック) - 250
96,000
 
 
取扱い終了

返品不可
39075357 - 1ケース(2本×50パック) - 500
74,000
 
 
取扱い終了

返品不可
39075366 - 1ケース(1本×50パック) 1 -
60,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39075339 - 41628574 110502 110502 洗浄ボトル NIKKO(ニッコーハンセン) 41628574 洗浄ボトル NIKKO(ニッコーハンセン) 1箱(100mL×200箱) 68,980 税込75,878 注文コードが変更になりました。
39075348 - 41628590 110503 110503 洗浄ボトル NIKKO(ニッコーハンセン) 41628590 洗浄ボトル NIKKO(ニッコーハンセン) 1箱(250mL×200箱) 86,980 税込95,678 注文コードが変更になりました。
39075357 - 41628599 110504 110504 洗浄ボトル NIKKO(ニッコーハンセン) 41628599 洗浄ボトル NIKKO(ニッコーハンセン) 1箱(500mL×100箱) 66,980 税込73,678 注文コードが変更になりました。
39075366 - 41628608 110505 110505 洗浄ボトル NIKKO(ニッコーハンセン) 41628608 洗浄ボトル NIKKO(ニッコーハンセン) 1箱(1000mL×50箱) 54,980 税込60,478 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする