ゴールドウイン ゴールドウインの クリーンルーム用品 ゴールドウインの クリーンルーム用ウェア類 ゴールドウインの クリーンルーム用バッグ/小物 ACゴーグルバックルツ ACゴーグルバックルツ 注文コード 39102587 繰り返しのオートクレーブにも耐久性のある加工。脱着に便利なワンタッチアジャスタで、ゴーグルへの不必要な接触を排除し無菌性を重視しています 仕様対応目安:クラス100~1000(グレードA,B) 材質フレーム/シリコン、レンズ/ポリカーボネート サイズフリーサイズ アズワン品番61-0142-19 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 PA007G3N-01-F 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 39102587 PA007G3N-01-F ¥8,600 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください クリーンルーム用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 活性炭入ヘパリーゼマスク 小津産業 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ ディスポ続服 アゼアス 税込¥6,048~ ¥5,498~ 低温防水手袋 アズワン 税込¥23,980~ ¥21,800~ タイベックソフトウェアII型 フード付続服 ケニス 税込¥1,538 ¥1,398 グーデン(R)SP耐熱手袋(テクノーラ仕様) ケニス 税込¥20,878~ ¥18,980~ 防護服デュポン^TM プロシールド(R)10 アゼアス 税込¥39,578 ¥35,980 空調服[[R上]]アウターベスト PK2913 ゴールドウイン 税込¥15,378 ¥13,980 ストレッチマスク クラレ 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ 3888/3889用ゼロフィルター カノマックス(KANOMAX) 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ A8+ クリーンルーム用カバーオール キンバリークラーク 税込¥31,878 ¥28,980 ヘパリーゼマスク 小津産業 税込¥38,478~ ¥34,980~ フィルターユニット 日本エアーテック 税込¥178,178 ¥161,980 バスケットへ クリーンスーツ ガードナー 税込¥9,238 ¥8,398 ニトリルP.F. ロング CP100 パウダーフリー リーブル 税込¥2,748 ¥2,498 シューズカバー ケニス 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ハンドセイフ ラテックス手袋 ロング ケニス 税込¥3,408 ¥3,098 白衣3点セット アゼアス 税込¥4,728~ ¥4,298~ グーデン(R)耐熱手袋 ケニス 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 超高通気上着 ガードナー 税込¥5,938 ¥5,398 活性炭入キーメイト(R)マスク クラレ 税込¥46,178 ¥41,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品クリーンルーム用品クリーンルーム用ウェア類クリーンルーム用バッグ/小物 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります クリーンウェア クリーンキャップ クリーンルーム用シューズ クリーンルーム用マスク クリーンルーム用手袋/指サック クリーンルーム用バッグ/小物 シェアする マイページ 最近見た商品