ダイヤフラムバルブ WD4MSシリーズ

ダイヤフラムバルブ WD4MSシリーズ KITZ(キッツ)

半導体や液晶装置で使用されるTEOS等の高純度液体材料を流体として使用できるダイヤフラムバルブです。バルブの基本特性、パーティクル性能やパージ特性を維持しながら、シート(ASSY)部の交換をユーザーサイドで可能としました。定期的なクリーニングを必要とする材料容器の封止バルブに対し、メンテナンス性能の向上とランニングコストダウンに有効です。シート(ASSY)部交換治具はWD4手動弁シリーズと共通です。アクチュエーター径Φ39.7mmで、ラインピッチ40mmに対応可能です。

内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39104933 WD4MS-VC-N-588 EP-316L 62-2825-06
59,700
 
 
取扱い終了

返品不可
39104949 WD4MS-VC-N-588 STD-316L 62-2825-07
52,700
 
 
取扱い終了

返品不可
39104958 WD4MS-VFC-N-589 EP-316L 62-2825-08
66,000
 
 
取扱い終了

返品不可
39104967 WD4MS-VFC-N-589 STD-316L 62-2825-09
59,000
 
 
取扱い終了

返品不可
39104976 WD4MS-W6C-N-544 EP-316L 62-2825-10
59,700
 
 
取扱い終了

返品不可
39104985 WD4MS-W6C-N-544 STD-316L 62-2825-11
52,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする