大型チュービングポンプ 3.2mm専用タイプ 630Sシリーズ

大型チュービングポンプ 3.2mm専用タイプ 630Sシリーズ ワトソンマーロー

マニュアル操作。チューブ交換・クリーニングが簡単

種別チューブ肉厚3.2mm専用 材質アルミダイキャスト LM6、LM24 吐出量(L/min)0.001~12.0 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39110199 630S/R 060.9131.02A 62-9203-01
1,650,700
1,598,000
1,757,800 (税込)
46日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39110208 630SN/R 060.913N.02A 62-9203-02
1,733,400
1,698,000
1,867,800 (税込)
46日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする