超音波洗浄機セパレート型 WSC75
WSC75用振動板型振動子
種別振動板タイプ振動子
材質【板】SUS304
質量(kg)10
寸法(幅W×奥行D)(mm)【有効輻射面】350×200
周波数(kHz)【駆動】75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×240×83
厚さt(mm)2.5
材質(パッキン)EPDM t=3mm
アズワン品番61-0173-43
許容入力(W)【最大】600
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※単体での使用はできません。超音波発振器とセットで使用する製品です。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07