超音波洗浄機セパレート型 WSC130

超音波洗浄機セパレート型 WSC130 本多電子

WSC130用振動板型振動子

種別振動板タイプ振動子 材質【板】SUS304 質量(kg)10 寸法(幅W×奥行D)(mm)【有効輻射面】350×200 周波数(kHz)【駆動】130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×240×83 厚さt(mm)2.5 材質(パッキン)EPDM t=3mm アズワン品番61-0173-46 許容入力(W)【最大】600 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※単体での使用はできません。超音波発振器とセットで使用する製品です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39114286 WSC130F
320,000
319,800
351,780 (税込)
31日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする