超音波界面レベル計 HL2000

超音波界面レベル計 HL2000 本多電子 超音波界面レベル計 HL2000 本多電子

沈殿槽内の汚泥界面を安定計測。固定設置したセンサで界面に対し非接触で計測するため、レーキに絡む危険がありません。センサ発振面より0.4~10mまでの広範囲計測が可能。変換器・センサ共に駆動部分がなく界面を乱すこともないため、長期間安定した計測が可能。独自の演算処理により、安定した界面計測が可能。2台のセンサにより、2ヶ所の界面計測が可能。センサには洗浄ノズルと取付パイプを標準装備。

種別2ch仕様 材質本体スチール塗装、センサケース:PVC、センサケーブル:PVC 質量(kg)本体3.6、センサ2.2 ケーブル長(m)【センサ】20 構造本体IP54相当、センサIP68相当 表示LCD表示(バックライト付) 周波数(kHz)400 チャンネル数2 分解能計測:1cm:表示:1cm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体280×92.5×322 電源電圧(V)AC100~240±15% 測定対象汚泥界面 寸法(Φ×mm)センサ:80×95 インターフェースRS-232C(伝送距離:10m以内) 使用周囲温度(℃)本体-10~60℃、センサ:-5~60℃ 消費電力(VA)10 測定範囲(m)【距離】0.4~10 指向角(°)【センサ】6(音圧半減全角) 警報出力上下各チャンネル2点 AC250V、DC30V 5A(リレー接点) 4-20mA電流出力 分解能 16bit 各チャンネル1点(最大負荷抵抗450Ω) アズワン品番61-0173-87 周期【データ更新】1秒 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39114548 HL2000
1,301,000
1,298,000
1,427,800 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする