エンペックス気象計
アトモス気象計 ギフトボックス
掛型、大好評シリーズ。気圧計・温度計・湿度計。天然木とゴールドトーンの計器がほどよくマッチ
寸法(mm)
285×120×38
質量(g)
520
電源
不要
精度
温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)
-30~50
湿度測定範囲(%)
0~100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×38×285
設置方法
壁掛け用
アズワン品番
61-6864-04
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39116273
BM-727
¥
8,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください