| 39129379 | N842.3FT.40.18 | 400 | 34 | (ID)Φ10mm | 61-7667-71 | (ID)Φ10mm | | ¥730,000 | ¥729,800 | ¥802,780(税込) |
| 91日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 |
|
| 39129388 | N860.3FT.40.18 | 400 | 60 | (ID)Φ12mm | 61-7667-72 | (ID)Φ12mm | | ¥850,000 | ¥849,800 | ¥934,780(税込) |
| 91日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 |
|
| 39129494 | N816.3KT.18 | 2000 | 16 | (ID)Φ6mm | 61-7667-89 | (ID)Φ6mm | | ¥176,000 | ¥169,800 | ¥186,780(税込) |
| |
|
| 39129503 | 057634/043206 | 200 | 34 | (ID)Φ10mm | 61-7667-95 | (ID)Φ10mm | | ¥595,000 | ¥589,800 | ¥648,780(税込) |
| 91日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 |
|
| 39129485 | N816.3KN.18 | 1500 | 16 | (ID)Φ6mm | 61-7667-88 | (ID)Φ6mm | | | 代替品有 |
| 39129519 | 057804/055161 | 1500 | 16 | (ID)Φ6mm | 61-7667-96 | (ID)Φ6mm | | | 代替品有 |
| 39129528 | N838.3KN.18 | 50000 | 22 | (ID)Φ10mm | 61-7668-09 | (ID)Φ10mm | | | |
| 39129537 | N838.3KT.18 | 50000 | 22 | (ID)Φ10mm | 61-7668-10 | (ID)Φ10mm | | | |
| 39129546 | N838.3KN.45.18 | 50000 | 22 | (ID)Φ10mm | 61-7668-11 | (ID)Φ10mm | | | |
| 39129555 | N838.3KT.45.18 | 50000 | 22 | (ID)Φ10mm | 61-7668-12 | (ID)Φ10mm | | | |