KNF
ダイアフラム式卓上型真空ポンプ & コンプレッサー N811シリーズ
ダイアフラム式卓上型真空ポンプ&コンプレッサー
電圧(V)
230(50Hz)
電源
AC
流量(L/min)
11.5
吐出口径
(ID)Φ6mm
吸込口径
(ID)Φ6mm
ポンプの種類
ドライ
ドライポンプ種類
ダイヤフラム形
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
到達圧力(Pa)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39129467
N811KN.18
24000
61-7667-84
¥
99,000
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39129476
N811KT.18
29000
61-7667-85
¥
102,000
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000