【超簡易結線】
専用工具不要:汎用のプライヤー等がご利用いただけます。
電線被覆むき不要:電線を必要な長さにカットし、そのまま差し込むだけ。
片側ずつ結線:1人でも電源と負荷間の中継接続作業が可能です。
透明ボディ:正しく結線できているか、目視で確認いただけます。
広範な単線、錫コート線、撚り線に適用可能です。
シンプル:コネクタ内部にシリコーン系疎水性ジェルを充填した、画期的防水構造。
浸水OK:IPX8に準拠。(水深の浸水試験をクリア)
高耐候性:屋外での露出使用も可能な耐UV性(ハウジングも耐UV性樹脂採用)


