ハッコーFM-203 100V 2極接地プラグ
一台ではんだ付け、はんだ除去、SMDリワークが可能なマルチステーション
作業に応じてN2はんだこて、マイクロはんだこてがオプションで選択可能
セット内容
FM-203ステーション、耐熱パッド ( B2300 )、カード ( B2972 )
、電源コード ( B2387 )、こて台<クリーニングスポンジ付き > ( FH200-02 )、パワーセーブ機能連動、中継コード ( B3253 )、こて部 FM-2027<黄色スリーブ組品付き > ( FM2027-01 )、70W(24V)、こて先置き台 ( B2756 )、取扱説明書、登録書(3年保証)
消費電力(W)140
設定温度範囲FM-2026/2027:200~450℃、FM-2022/2023:200~400℃、FM-2024:350~450℃、FM-2032:200~450℃
セット内容FM-203ステーション、耐熱パッド(B2300)、カード(B2972)、電源コード(B2387)、こて台<クリーニングスポンジ付き>(FH200-02)、パワーセーブ機能連動、中継コード(B3253)、こて部FM-2027<黄色スリーブ組品付き>(FM2027-01)、70W(24V)、こて先置き台(B2756)、取扱説明書、登録書(3年保証)
電源(V)AC100(50/60Hz)
ヒーター【こて部】コンポジットヒーター
ステーション外形寸法(mm)120(W)×120(H)×190(D)
ステーション質量(kg)2.7
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リップル温度(℃)無負荷時±5
ステーション出力AC24V
こて部消費電力70W(24V)
こて部リーク電圧<2mV
こて部コード(m)1.2
こて部全長(mm)188(こて先2.4D型を付けた場合)
こて部質量(g)30(こて先2.4D型を付けた場合)
プラグ形状2極接地型プラグ
内容量1セット
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17