NTN(エヌティーエヌ)
カムフォロアー CR
シール
シール無
内容量
1個
全18種類を絞り込む
外径D(Φmm)
選択してください
12.7
15.875
19.05
22.225
25.4
28.575
31.75
38.1
41.275
44.45
47.625
50.8
57.15
幅(mm)
選択してください
9.525
10.319
11.112
12.7
15.875
19.05
22.225
25.4
31.75
幅C(mm)
選択してください
9.525
10.319
11.112
12.7
15.875
19.05
22.225
25.4
31.75
内径d1(Φmm)
選択してください
4.762
6.35
9.525
11.112
12.7
15.875
19.05
22.225
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅(mm)
幅C(mm)
内径d1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73443703
CR10
15.875
10.319
10.319
6.35
¥
4,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
73443712
CR10-1
15.875
11.112
11.112
6.35
¥
4,540
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
73443728
CR10-1X
15.875
11.112
11.112
6.35
¥
3,830
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
73443737
CR12H
19.05
12.7
12.7
9.525
¥
4,540
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
73443755
CR16H
25.4
15.875
15.875
11.112
¥
5,280
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
73443764
CR18X
28.575
15.875
15.875
11.112
¥
4,540
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
73443773
CR18XH
28.575
15.875
15.875
11.112
¥
4,540
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
73443798
CR20XH
31.75
19.05
19.05
12.7
¥
5,090
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
73443807
CR24X
38.1
22.225
22.225
15.875
¥
6,380
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
73443816
CR26
41.275
22.225
22.225
15.875
¥
7,440
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
73443834
CR30
47.625
25.4
25.4
19.05
¥
9,630
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
73443852
CR32
50.8
31.75
31.75
22.225
¥
14,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
73443868
CR36H
57.15
31.75
31.75
22.225
¥
16,100
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
73443877
CR8-1T2
12.7
9.525
9.525
4.762
¥
4,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
73443746
CR14XH
22.225
12.7
12.7
9.525
¥
4,180
取扱い終了
73443782
CR20X
31.75
19.05
19.05
12.7
¥
4,190
取扱い終了
73443825
CR28
44.45
25.4
25.4
19.05
¥
7,770
取扱い終了
73443843
CR30X
47.625
25.4
25.4
19.05
¥
6,870
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方