NTN(エヌティーエヌ)
カムフォロアー CRV
内容量
1個
全11種類を絞り込む
シール
シール付
シール無
外径D(Φmm)
選択してください
15.875
22.225
25.4
31.75
34.925
38.1
41.275
50.8
127
幅(mm)
選択してください
10.319
12.7
15.875
19.05
22.225
31.75
69.85
幅C(mm)
選択してください
10.319
12.7
15.875
19.05
22.225
31.75
69.85
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
シール
外径D(Φmm)
幅(mm)
幅C(mm)
内径d1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73443886
CRV10X/3AS
シール無
15.875
10.319
10.319
6.35
¥
6,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
73443895
CRV14XLL/3AS
シール付
22.225
12.7
12.7
9.525
¥
8,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
73443904
CRV14XLLH/3AS
シール付
22.225
12.7
12.7
9.525
¥
8,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
73443922
CRV16XLLH/3AS
シール付
25.4
15.875
15.875
11.112
¥
9,890
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
73443938
CRV20XLLH/3AS
シール付
31.75
19.05
19.05
12.7
¥
11,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
73443947
CRV22XLL/3AS
シール付
34.925
19.05
19.05
12.7
¥
11,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
73443956
CRV24XLL/3AS
シール付
38.1
22.225
22.225
15.875
¥
13,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
73443965
CRV26XLL/3AS
シール付
41.275
22.225
22.225
15.875
¥
13,700
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
73443983
CRV80XLLH/3AS
シール付
127
69.85
69.85
50.8
¥
171,000
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
4日以内出荷
73443974
CRV32XLL/3AS
シール付
50.8
31.75
31.75
22.225
¥
26,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
73443913
CRV16XLL/3AS
シール付
25.4
15.875
15.875
11.112
¥
9,890
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方