曜日別特売

カムフォロアー KRT

カムフォロアー KRT - NTN(エヌティーエヌ)
内容量1個
全20種類を絞り込む
シール
外径D(Φmm)
幅(mm)
幅C(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
シール
外径D(Φmm)
幅(mm)
幅C(mm)
内径d1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73444272KRT19LL/3ASシール付1911118
5,060
2,798
3,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
73444288KRT19XLL/3ASシール付1911118
4,430
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
73444297KRT22/3ASシール無22121210
4,070
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
73444306KRT22LL/3ASシール付22121210
5,400
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
73444315KRT22XLL/3ASシール付22121210
4,730
2,598
2,858(税込)
30日以内出荷
返品不可
73444324KRT30/3ASシール無30141412
5,080
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
73444342KRT30X/3ASシール無30141412
4,430
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
73444358KRT35LL/3ASシール付35181816
7,940
4,398
4,838(税込)
30日以内出荷
返品不可
73444367KRT35X/3ASシール無35181816
4,910
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
73444376KRT35XLL/3ASシール付35181816
6,710
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
73444385KRT40/3ASシール無40202018
7,060
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
73444394KRT40X/3ASシール無40202018
5,900
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
73444403KRT40XLL/3ASシール付40202018
7,770
4,198
4,618(税込)
30日以内出荷
返品不可
73444412KRT47X/3ASシール無47242420
7,380
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
73444428KRT52X/3ASシール無52242420
7,710
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
73444437KRT62XLL/3ASシール付62292924
15,300
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
73444446KRT72LL/3ASシール付72292924
20,800
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73444455KRT80LL/3ASシール付80353530
26,600
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73444464KRT90LL/3ASシール付90353530
33,000
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
73444333KRT30LL/3ASシール付30141412
7,090
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする