曜日別特売

カムフォロアー KRU

カムフォロアー KRU - NTN(エヌティーエヌ)
内容量1個
全13種類を絞り込む
シール
外径D(Φmm)
幅(mm)
幅C(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
シール
外径D(Φmm)
幅(mm)
幅C(mm)
内径d1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73444473KRU16XLL/3ASシール付1611116
5,040
2,798
3,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
73444482KRU19/3ASシール無1911118
4,770
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
73444498KRU19LL/3ASシール付1911118
5,990
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
73444507KRU26X/3ASシール無26121210
4,600
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
73444516KRU30X/3ASシール無30141412
5,620
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
73444543KRU52シール無52242420
10,500
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
73444552KRU52LL/3ASシール付52242420
13,500
7,298
8,028(税込)
30日以内出荷
返品不可
73444568KRU80LL/3ASシール付80353530
27,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
73444577KRU80X/3ASシール無80353530
18,400
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
73444586KRU80XLL/3ASシール付80353530
22,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
73444595KRU85LL/3ASシール付85353530
31,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
73444525KRU35/3ASシール無35181816
6,150
取扱い終了
73444534KRU35LL/3ASシール付35181816
8,180
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする