カムフォロアー KRVT

カムフォロアー KRVT - NTN(エヌティーエヌ)
内容量1個
全10種類を絞り込む
シール
外径D(Φmm)
幅(mm)
幅C(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
シール
外径D(Φmm)
幅(mm)
幅C(mm)
内径d1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73444945KRVT19XLL/3ASシール付1911118
4,770
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
73444954KRVT26XLL/3ASシール付26121210
5,580
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
73444963KRVT30LL/3ASシール付30141412
7,940
4,398
4,838(税込)
30日以内出荷
返品不可
73444972KRVT30XLL/3ASシール付30141412
6,430
3,598
3,958(税込)
30日以内出荷
返品不可
73444988KRVT40XLL/3ASシール付40202018
8,790
4,798
5,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73444997KRVT47LL/3ASシール付47242420
13,400
7,298
8,028(税込)
当日出荷
73445006KRVT52X/3ASシール無52242420
9,020
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
73445015KRVT62LL/3ASシール付62292924
21,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73445024KRVT72/3ASシール無72292924
18,300
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
73445033KRVT80XLL/3ASシール付80353530
26,000
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする