曜日別特売

カムフォロアー NUKR

カムフォロアー NUKR - NTN(エヌティーエヌ)
シールシール無内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅(mm)
幅C(mm)
内径d1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73445137NUKR120H/3AS120505042
91,600
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
73445146NUKR140/3AS140575748
112,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
73445164NUKR140XH/3AS140575748
99,600
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
73445173NUKR150/3AS150606052
173,000
92,980
102,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
73445198NUKR150XH/3AS150606052
149,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
73445207NUKR160H/3AS/3AS160636356
279,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
73445216NUKR180H/3AS180727264
414,000
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
73445225NUKR180XH/3AS180727264
361,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
73445243NUKR52/3AS52242430
18,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
73445252NUKR52H/3AS52242420
18,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
73445268NUKR62XH/3AS62292924
20,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
73445277NUKR72X/3AS72292924
22,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
73445286NUKR80H/3AS80353530
34,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
73445295NUKR90/3AS90353530
41,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
73445304NUKR90H/3AS90353530
41,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
73445155NUKR140H/3AS140575748
112,000
59,980
65,978(税込)
欠品中
73445182NUKR150X/3AS150606052
149,000
取扱い終了
73445234NUKR35/3AS35181816
9,530
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする