カムフォロアー NUKRT

カムフォロアー NUKRT - NTN(エヌティーエヌ)
シールシール無内容量1個
全7種類を絞り込む
外径D(Φmm)
幅(mm)
幅C(mm)
内径d1(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅(mm)
幅C(mm)
内径d1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73445322NUKRT52/3AS52242420
22,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
73445338NUKRT62/3AS62292924
28,600
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
73445347NUKRT62X/3AS62292924
24,200
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
73445356NUKRT72X/3AS72292924
26,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
73445365NUKRT80/3AS80353530
41,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
73445313NUKRT47/3AS47242420
20,400
取扱い終了
73445374NUKRT90/3AS90353530
49,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする