ソーラーテック腕時計 (光発電・チタン)
機能秒針停止機能、日付早修正機能、曜日早修正機能、充電警告機能、過充電防止機能、夜光、ソーラーテック 、耐ニッケルアレルギー商品
表示方式アナログ
仕様ソーラーテック持続時間/8ヵ月、三ツ折れプッシュタイプ中留
材質チタニウム
厚さ(mm)9.6
エコマーク認定認定
精度±15秒/月
ガラス部クリスタルガラス
保証期間1年間メーカー保証
防水仕様10気圧
カレンダー付き
材質(バンド)チタニウム
色(文字盤)ホワイト
エコマーク認定番号06134012
内容量1本