NTN(エヌティーエヌ)
ローラーフォロアー NA
シール
シール付
外径D(Φmm)
90
幅(mm)
23
幅C(mm)
23
内径d1(Φmm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73456854
NA2210LL
¥
13,440
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
73456863
NA2210XLL
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方