曜日別特売

ローラーフォロアー NUTR

ローラーフォロアー NUTR - NTN(エヌティーエヌ)ローラーフォロアー NUTR - NTN(エヌティーエヌ)ローラーフォロアー NUTR - NTN(エヌティーエヌ)ローラーフォロアー NUTR - NTN(エヌティーエヌ)ローラーフォロアー NUTR - NTN(エヌティーエヌ)
形状円筒外輪内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シール
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
幅C(mm)
グリース記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73456897NUTR202/3ASシール付き351915183AS
10,400
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
08909327NUTR203/3ASシール無402117203AS
11,100
4,998
5,498(税込)
当日出荷
73456915NUTR204/3ASシール付き472520243AS
12,500
6,798
7,478(税込)
当日出荷
08909363NUTR205/3ASシール無522525243AS
13,300
5,898
6,488(税込)
当日出荷
73456924NUTR206/3ASシール付き622930283AS
14,300
7,798
8,578(税込)
当日出荷
08909406NUTR207/3ASシール無722935283AS
15,800
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
08909424NUTR208/3ASシール無803240303AS
20,900
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08909442NUTR209/3ASシール無853245303AS
21,900
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
73456933NUTR210/3ASシール付き903250303AS
26,700
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
08909485NUTR302/3ASシール無421915183AS
11,300
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08909503NUTR303/3ASシール無472117203AS
11,700
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
08909521NUTR304/3ASシール無522520243AS
13,200
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
08909546NUTR305/3ASシール無622525243AS
13,900
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
08909564NUTR306/3ASシール無722930283AS
15,200
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
73456985NUTR307/3ASシール付き802935283AS
19,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
08909607NUTR308/3ASシール無903240303AS
25,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
08909625NUTR309/3ASシール無1003245303AS
30,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
73457003NUTR310/3ASシール無1103250303AS
37,400
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
73456967NUTR304/4Mシール付き52252024-
12,800
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
60986784NUTR204シール付き47252024-
12,500
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする