曜日別特売

ローラーフォロアー NUTW

ローラーフォロアー NUTW - NTN(エヌティーエヌ)
シールシール無内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅(mm)
幅C(mm)
内径d1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73457028NUTW203/3AS40242417
13,300
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
73457037NUTW204/3AS47292920
14,700
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
73457046NUTW204X/3AS47292920
11,700
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
73457055NUTW205X/3AS52292925
12,800
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
73457064NUTW208/3AS80383840
24,700
13,980
15,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする