NTN(エヌティーエヌ)
ローラーフォロアー RNA
内容量
1個
全12種類を絞り込む
外径D(Φmm)
選択してください
24
30
40
47
52
62
72
85
90
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
シール
外径D(Φmm)
幅(mm)
幅C(mm)
内径d1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73457073
RNA22/8XLL/3AS
シール付
24
11.8
11.8
12
¥
3,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
73457098
RNA2203XLL/3AS
シール付
40
15.8
15.8
22
¥
4,220
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
30日以内出荷
返品不可
73457107
RNA2204LL/3AS
シール付
47
17.8
17.8
25
¥
5,910
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
73457116
RNA2205XLL/3AS
シール付
52
17.8
17.8
30
¥
5,410
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
30日以内出荷
返品不可
73457125
RNA2206XLL/3AS
シール付
62
19.8
19.8
35
¥
6,090
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
30日以内出荷
返品不可
73457134
RNAB200
シール無
30
11.8
11.8
14
¥
3,920
取扱い終了
73457143
RNAB200X
シール無
30
11.8
11.8
14
¥
3,160
取扱い終了
73457152
RNAB203
シール無
40
15.8
15.8
22
¥
4,130
取扱い終了
73457168
RNAB204X
シール無
47
15.8
15.8
25
¥
4,100
取扱い終了
73457177
RNAB207
シール無
72
19.8
19.8
42
¥
8,000
取扱い終了
73457186
RNAB209X
シール無
85
19.8
19.8
55
¥
7,440
取扱い終了
73457195
RNAB210X
シール無
90
19.8
19.8
60
¥
7,120
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方