安全スニーカー GKS-09

安全スニーカー GKS-09 K-ZOC(ケイゾック)
(1件のレビュー)

ちょい悪・ちょいゴージャスなアメカジセーフティ。超屈曲・超弾力・底剥がれに強く耐摩耗性に優れるタフネスZソール採用。JSAA A種認定商品。鋼鉄先芯。

用途軽作業 甲被タイプマジックタイプ 材質(先芯) 足幅3E 規格JSAA_A種 材質(アッパー)PU合皮 形状ミドルカット 種類セーフティーシューズ 材質(ソール)PU2層インジェクション(DESMA社製) 特性耐油、耐摩耗、クッション 靴タイプスニーカー 内容量1足
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39200639 GKS-09 25.5 ブラック
10,400
4,398
4,838 (税込)
7日以内出荷

返品不可
39200648 GKS-09 26 ブラック
10,400
4,398
4,838 (税込)
6日以内出荷

返品不可
39200569 GKS-09 25 ホワイト
9,300
 
 
取扱い終了
39200578 GKS-09 25.5 ホワイト
9,300
 
 
取扱い終了
39200587 GKS-09 26 ホワイト
9,300
 
 
取扱い終了
39200596 GKS-09 26.5 ホワイト
9,300
 
 
取扱い終了
39200605 GKS-09 27 ホワイト
9,300
 
 
取扱い終了
39200614 GKS-09 28 ホワイト
9,300
 
 
取扱い終了
39200623 GKS-09 25 ブラック
10,400
 
 
取扱い終了
39200657 GKS-09 26.5 ブラック
10,400
 
 
取扱い終了

返品不可
39200666 GKS-09 27 ブラック
10,400
 
 
取扱い終了
39200675 GKS-09 28 ブラック
10,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2022-06-19
用途:
機械設備作業
その他業種

見た目が良く履きやすい。廃盤にしないのでほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする