サクラクレパス
低ハロゲンマーカー(中字)
商品タイプ
使い切り本体
タイプ
シングル
インク
アルコール系顔料インキ
材質
キャップ・本体:ポリプロピレン(PP)、回転軸:POM
質量(g)
26
適合温度(℃)
-40~100
入数
1本
線の太さ
中字
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39208366
KXSC-LH-3Y
黄
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
39208375
KXSC-LH-19R
赤
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
39208384
KXSC-LH-49BK
黒
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39208393
KXSC-LH-50W
白
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください