曜日別特売

ツールポーチ(5ポケットタイプ)

ツールポーチ(5ポケットタイプ) - KLEIN TOOLSツールポーチ(5ポケットタイプ) - KLEIN TOOLSツールポーチ(5ポケットタイプ) - KLEIN TOOLSツールポーチ(5ポケットタイプ) - KLEIN TOOLSツールポーチ(5ポケットタイプ) - KLEIN TOOLS

ベルトに通してお使いいただくタイプのツールホルダです。

用途腰周りの工具収納に。材質キャンバス地、レザー形状腰袋2段幅(mm)190.5高さ(mm)215.9奥行(mm)57.2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
392092155125ホワイト
20,700
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
393410345125Lブラウン
24,310
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする