曜日別特売

LEDヘッドライト REMIX インダストリアル ホワイトLED

LEDヘッドライト REMIX インダストリアル ホワイトLED - プリンストン
電球の種類LED付属品ヘルメットアタッチメントユニットトラスコ品番125-8439幅(mm)64グレー高さ(mm)41質量(g)83奥行(mm)36電源単4形アルカリ電池(3個)付属保護等級IPX4使用電池単4形乾電池×3本電源タイプ電池式明るさ(Lm)300最大点灯時間150時間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39210326RMX300-IND(HYB-IND)
17,730
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする