プリンストン
LEDヘッドライト VIZZ
電球の種類
LED
幅(mm)
58
高さ(mm)
47
質量(g)
92
奥行(mm)
34
電源
単4形アルカリ電池(3個)付属
保護等級
IPX7
光源
白/赤
使用電池
単4形乾電池×3本
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
350
照射距離(m)
78
連続点灯時間(時間)
160
最大点灯時間
150時間
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39210335
VIZZ350-TN (VIZZ-C)
125-8775
TAN
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39210396
VIZZ350-BK
125-8768
ブラック
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください