プリンストン
LEDヘッドライト BYTE
電球の種類
LED
幅(mm)
57
高さ(mm)
38
質量(g)
64
奥行(mm)
32
電源
単4形アルカリ/リチウム電池(2本)付属
保護等級
IPX4
光源
白/赤
使用電池
単4形乾電池×2本(付属)
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
100
連続点灯時間(時間)
96
最大点灯時間
96時間
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39210344
BYT90-BK
125-8459
ブラック
¥
11,220
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39210378
BYT-TAC-TN
125-8461
TAN
¥
11,030
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください