プリンストン
LEDヘッドライト EOS
電球の種類
LED
幅(mm)
61
高さ(mm)
47
質量(g)
105
奥行(mm)
44
電源
単4形アルカリ電池(3個)付属もしくはリチウム電池
保護等級
IPX7
使用電池
単4形乾電池×3本(付属)もしくはリチウム電池
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
130
最大点灯時間
108時間
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39210353
EOS130-BK
125-8436
ブラック
¥
16,992
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39210369
EOS130-OR
125-8437
オレンジ
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください