プリンストン
LEDヘッドライト Sync
電球の種類
LED
幅(mm)
51
高さ(mm)
36
質量(g)
83
奥行(mm)
14
電源
単4形アルカリ電池(3個)付属もしくはリチウム電池
保護等級
IPX4
使用電池
単4形乾電池×3本(付属)もしくはリチウム電池
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
200
最大点灯時間
150時間
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39210423
SYNC200-GY/GN
125-8441
グレー/グリーン
¥
5,980
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39210414
SYNC200-GY/BK
125-8440
グレー/ブラック
¥
5,980
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください