プリンストン
LEDヘッドライト REMIX
電球の種類
LED
トラスコ品番
125-8438
幅(mm)
64
色
ブラック
高さ(mm)
41
質量(g)
83
奥行(mm)
36
電源
単4形アルカリ電池(3個)付属
保護等級
IPX4
使用電池
単4形乾電池×3本(付属)
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
300
最大点灯時間
150時間
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39210439
RMX300-BK
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください