HEXARMOR(ヘックスアーマー)
腕カバー PentaArmor 1010
色
イエロー
サイズ
L
材質
Super Fabric
トラスコ品番
835-9806
厚さ(mm)
4
質量(g)
127
幅(cm)
手首:12、腕:23
長さ(cm)
48.3
全長(cm)
48.3
耐切創性
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39210615
754210
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください