HEXARMOR(ヘックスアーマー)
耐切創・耐針手袋 ThornArmor 3092
手袋手のひらに採用した3層構造のSuperfabric[[R上]]素材は、鋭いトゲ、針からの突刺し事故を抑制します。
袖口仕様
マジック
EN388規格
4X33F
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
規格
耐切創性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39210624
754208
M
24
9.5
23.8
SuperFabric、HPPE、グラスファイバー繊維
茶色/黒
EN388 2003:4523、ANSI/ISEA CUT A9、ASTM F2878 耐針テスト
5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39210633
754209
L
25
9.9
24.6
SuperFabric、HPPE、グラスファイバー繊維
茶色/黒
EN388 2003:4523、ANSI/ISEA CUT A9、ASTM F2878 耐針テスト
5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください