Wera
トルクレンチ 3/8
トルク調整範囲(N・m)
20~100
最小目盛(N・m)
1
全長(mm)
340
負荷方向
右
トラスコ品番
765-9440
質量(g)
688
差込角(mm)
9.53
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39213537
343952
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください