千代田通商
タッチコネクターミニ エルボ
使用流体
圧縮空気/真空
トラスコ品番
158-9083
材質
本体:ポリアセタール(POM)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
形状
メイルエルボ
質量(g)
8
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用温度範囲(℃)
-5~60(圧縮空気/真空)
六角対辺(mm)
10
管接続口径
R1/8
最高使用圧力(MPa)
1(圧縮空気)/-0.1(真空)
ねじの種類
R
ねじ規格
インチサイズ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39221158
M6R-01ML
¥
280
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください