NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受(開放タイプ)
軌道輪形状
深溝玉軸受
トラスコ品番
214-0870
材質
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
11
シール
開放形
外径D(Φmm)
24
幅B(mm)
6
内径d(Φmm)
12
精度等級
JIS B 1514 0級
ベアリング番台
6900
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39222743
6901CM
¥
1,040
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方