スコッチ 超強力接着剤プレミアゴールドスーパー多用途2

スコッチ 超強力接着剤プレミアゴールドスーパー多用途2 - 3M(スリーエム)
(5件のレビュー)
トラスコ品番114-6274透明質量(g)140容量(g)100主成分変成シリコーン樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量93mL危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材シリコーン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
392244939079 DIY
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39224493
2022-06-08
用途: 自動車カスタムには欠かせません
農・林・水産業

PPやABS樹脂等、車にはプラスチック部材が至る所に使われています。これらは普通の接着剤だと直ぐに外れてしまいます。そこで専用品を用いるわけですが、これが高い。業者向けの製品しか見当たりませんので、手が出しづらいです。この商品は特殊なプラスチックにも対応しており、分量的にも重宝します。やはり3Mの多用途は信用出来ますね!

対象商品 : 39224493
2022-05-18
用途: 工具を作成した時に使用
農・林・水産業

メタルベンダーを作成した時にネジと木材との固定に使いましたが、綺麗に着き、ネジの締まりも良いです

対象商品 : 39224493
2022-05-16
用途: 壁紙シールの補器
木下鍼灸院医療・福祉・介護関連業

ガラスにくっつく物って中々無いので、広告見て購入しました。透明だと尚良かったけど、くっついたので、一安心です^o^

2021-01-19
用途: バイクブーツの修理
その他業種

いろいろな接着剤を試しましたが、この接着剤は、とても強力で満足してます。

対象商品 : 39224493
2021-01-27
用途: シリコンゴムの接着
株式会社坂東商店卸売・小売業

結構よくつきますね。蓋先の替えがすこしほしいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする