3M(スリーエム) 3M(スリーエム)の 清掃用品 3M(スリーエム)の 掃除用具 3M(スリーエム)の モップ 3M イージースクラブ ウェットディスポーザブルモップキットモップ(ガンコな油汚れ用) 3M イージースクラブ ウェットディスポーザブルモップキットモップ(ガンコな油汚れ用) 注文コード 39224624 注文コード 39224624 注文コード 39224633 注文コード 39224633 材質ポリエステル、ポリプロピレン(PP) 色灰 縦(mm)115 内容量1セット(30枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品画像注文コード 品番 選択解除 DISPO GK M DISPO GK S トラスコ品番 選択解除 835-9340835-9341 質量(kg) 選択解除 0.40.5 横(mm) 選択解除 250430 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 39224624 DISPO GK M 835-9341 0.5 430 ¥3,592 ¥2,998 ¥2,998 ¥3,298 (税込) 当日出荷 39224633 DISPO GK S 835-9340 0.4 250 ¥2,516 ¥2,198 ¥2,198 ¥2,418 (税込) 当日出荷メーカー直送 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 掃除用具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity マイクロクロス木床用 まとめ売り CONDOR(山崎産業) 税込¥18,678~ ¥16,980~ プロフィットフラッシュモップ 制菌水拭きラーグ リンレイ 税込¥4,288~ ¥3,898~ フローリングワイパーモップ 富士 税込¥879 ¥799 バスケットへ TKぎゅーっと楽しぼりカビ取り水切リワイパー アズマ工業 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 電動お掃除ブラシセット 大河商事 税込¥10,888 ¥9,898 バスケットへ マイクロクロスECO まとめ売り CONDOR(山崎産業) 税込¥31,878~ ¥28,980~ ゾウさんの鏡のウロコ取り(小) オーブテック 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ モップ替糸特紡6-50 早川工業 税込¥439 ¥399 バスケットへ JSフリーハンドルEX-S 山崎産業 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ JS スナップモップ #8 山崎産業 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ JSニューシルバーワイパー 山崎産業 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ ミヤキモップ替糸(糸状) ミヤキ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 900mm 大ダスターモップ エスコ 税込¥7,148~ ¥6,498~ JSダスターモップF45 山崎産業 税込¥8,578 ¥7,798 バスケットへ ミヤキモップ替糸(ムートン状) ミヤキ 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ プロテックマイクロクロス まとめ売り CONDOR(山崎産業) 税込¥13,178~ ¥11,980~ ミヤキモップ ミヤキ 税込¥9,238 ¥8,398 バスケットへ 魔法のほうきモップ マルエヌ 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ コードレス 電動回転モップ 洗えるパッド付き ベルソス 税込¥6,578 ¥5,980 バスケットへ ファースト・ダスタークロス(50枚入) TSAサニタリー 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品掃除用具モップフラットモップフラットモップスペアシート 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります フラットモップ本体 フラットモップスペアシート シェアする マイページ 最近見た商品