曜日別特売

ステンレスボールバルブ ウィーコック

ステンレスボールバルブ ウィーコック - アソーステンレスボールバルブ ウィーコック - アソー
材質(本体)ステンレス(SCS13)使用温度範囲(℃)-30~180(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)5.49※温度によって変化有使用流体水、空気、油(材質に悪影響の無い流体)バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39225814VW-70088
3,000
2,898
3,188(税込)
当日出荷
39225823VW-701010
3,100
3,098
3,408(税込)
当日出荷
39225839VW-701515
3,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
39225848VW-702020
5,200
5,198
5,718(税込)
当日出荷
39225857VW-702525
6,700
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
39225866VW-703232
9,800
9,098
10,008(税込)
当日出荷
メーカー直送
39225875VW-704040
12,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
39225884VW-705050
16,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする