日大工業
敷板 ワニ板取付金具
トラスコ品番
438-7511
種別
U字アンカー
厚さ(mm)
13
質量(kg)
5
色
シルバー(ユニクロメッキ仕上げ)
長さ(m)
0.2
幅(m)
0.12
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39226234
004966
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください