曜日別特売

へッド交換式トルクレンチ用スパナへッド

へッド交換式トルクレンチ用スパナへッド - KANON(中村製作所)
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全21種類を絞り込む
許容トルク(N・m)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
許容トルク(N・m)
全長(mm)
適合レンチ
頭部寸法(mm)
有効長(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39229978700SCK27700139N560LCK、N700LCK、DTC-N500REV8312525
32,370
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
39229987700SCK30700140N560LCK、N700LCK、DTC-N500REV8612525
32,370
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
39229996700SCK32700141N560LCK、N700LCK、DTC-N500REV8812525
32,370
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
39230005700SCK36700144N560LCK、N700LCK、DTC-N500REV9112525
37,790
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
39230014700SCK41700146N560LCK、N700LCK、DTC-N500REV9512525
37,790
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
39230023700SCK46700148N560LCK、N700LCK、DTC-N500REV9812528
37,790
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
39230039700SCK50700150N560LCK、N700LCK、DTC-N500REV10212528
47,500
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
39230048700SCK55700153N560LCK、N700LCK、DTC-N500REV10512530
47,500
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
39230057700SCK60700155N560LCK、N700LCK、DTC-N500REV11012530
47,500
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
392300661000SCK361000148N850LCK、N1000LCK、DTC-N1000REV9513030
36,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
392300751000SCK411000151N850LCK、N1000LCK、DTC-N1000REV10013030
38,800
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
392300841000SCK461000153N850LCK、N1000LCK、DTC-N1000REV10613030
41,790
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
392300931000SCK501000155N850LCK、N1000LCK、DTC-N1000REV11013030
41,790
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
392301091000SCK551000158N850LCK、N1000LCK、DTC-N1000REV11513032
49,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
392301181000SCK601000160N850LCK、N1000LCK、DTC-N1000REV12013032
49,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
392301271500SCK411500180N1500LCK11016032
55,500
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
392301361500SCK461500183N1500LCK11516032
55,500
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
392301451500SCK501500185N1500LCK12016032
61,700
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
392301541500SCK551500188N1500LCK12216035
61,700
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
392301631500SCK601500190N1500LCK12716035
65,600
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
392301791500SCK651500193N1500LCK13016038
65,600
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする