メスフラスコ(PMP)ネジ口式

メスフラスコ(PMP)ネジ口式 - VITLABメスフラスコ(PMP)ネジ口式 - VITLAB
材質本体:ポリメチルペンテン(PMP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)150内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
対応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3923634867189525栓:GL18
1,770
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
39236384673895100栓:GL18
2,540
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
39236409674895250栓:GL25
2,850
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
39236427675895500栓:GL25
3,390
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
392364546768951000栓:GL32
4,290
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
3923648867789510栓:GL18
1,750
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
3923636667289550栓:GL18
2,240
2,198
2,418(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラスコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/837/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする