VITLAB
メスフラスコ(PMP)TS平栓式
オートクレーブ滅菌が可能です。栓付のため液漏れを防ぐことができます。PE製バックに個別梱包されています。
材質
本体:ポリメチルペンテン(PMP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
トラスコ品番
高さ(mm)
口内径(Φmm)
対応
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39236357
67195
25
115-2020
115
13
栓:NS10/19
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
39236375
67295
50
115-2021
150
13
栓:NS12/21
¥
2,410
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
39236393
67395
100
115-2022
180
13
栓:NS14/23
¥
2,730
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
39236418
67495
250
115-2023
235
18
栓:NS19/26
¥
3,490
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
39236436
67595
500
115-2024
270
20
栓:NS19/26
¥
3,640
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39236445
67604
1000
115-3123
310
23
栓:NS24/29
¥
4,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
39236463
67695
1000
115-3004
310
23
栓:NS24/29
¥
4,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
39236479
67704
10
115-3117
90
13
栓:NS10/19
¥
2,130
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
39236497
67795
10
115-2019
90
13
栓:NS10/19
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください