オンダ製作所
ME2型ボールバルブ(黄銅) イーボール
・フリーボール、ミニチュアボールバルブに比べて面間寸法が短く、部品点数が少ないためお値打ちです。
・ハンドルはワンタッチ着脱式なので施工の邪魔になりません。
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~80
使用流体
冷温水・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法L(mm)
寸法H(mm)
最小内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39238387
ME2-06M
Rc1/8×R1/8
38
26
5.5
¥
1,340
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
39238396
ME2-08M
Rc1/4×R1/4
42
26
5.5
¥
1,340
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
31438386
ME2-08
Rc1/4×R1/4
42
26
5.5
¥
1,290
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39238405
ME2-10M
Rc3/8×R3/8
45.5
27.5
8
¥
1,420
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材